BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DT5-410/Z=82

700-DT5 SL

DT5-700/Z=140 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 700MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

DT5-700-X

BDI anyagszám

15009827

NETTÓ ÁR
112 Ft / Milliméter
305 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
113
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.012
UNSPSC
26111811
EAN
4014486066470
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T5 Double
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Alpha
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 700MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Elemi Szál Hossza
27,559 hüvelyk | 700 milliméter