BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3600-G8M-62-S

8GTR-896-21

CONTINENTAL 8GTR-896-21

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 896MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

896-G8M-21-S

BDI anyagszám

414781

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.087
UNSPSC
26111811
EAN
0037256346514
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8GTR
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Conti Synchroforce Supreme
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
8GTR-896-21
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 896MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Elemi Szál Hossza
35,276 hüvelyk | 896 milliméter