BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1610-14M-30

8M-1896/Z=237

8M-1896/Z=237

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1896MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9296-40033

BDI anyagszám

1098148

NETTÓ ÁR
562 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
280
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.012
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 85MM Maximum Width | 237 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1896MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
74,646 hüvelyk | 1896 milliméter
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter