BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1778-14M-55 ALTA POTENCIA

966 14M BH 42

CONTINENTAL 966 14M BH 42

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 966MM Pitch Length; 42MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

966-R14M-42-AP ; 14M BH 42

BDI anyagszám

409923

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.326
UNSPSC
26111811
EAN
0037256245626
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MBH
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Conti Synchroforce Advance Pro
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
966 14M BH 42
Súly / LBS
0.73
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 966MM Pitch Length; 42MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
38,031 hüvelyk | 966 milliméter
Szíjszélesség
1,654 hüvelyk | 42 milliméter