BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AT10-1100-X

AT10-1480/Z=148

AT10-1480/Z=148 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1480MM Pitch Length; 380MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

AT10-1480-X

BDI anyagszám

15009816

NETTÓ ÁR
182 Ft / Milliméter
643 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
42
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
10 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
AT10
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Alpha | 148 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1480MM Pitch Length; 380MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
58,268 hüvelyk | 1480 milliméter
Szíjszélesség
14,961 hüvelyk | 380 milliméter