BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10AT5/610AP

AT20-11200-25 AFX

OPTIBELT AT20-11200-25 AFX

Synchronous Belt; 20MM Pitch; 11200MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

25AT20/11200AFX

BDI anyagszám

1073343

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
4044978619990
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
20 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
AT20
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
25AT20/11200AFX
Gyári belső szám
25AT20/11200AFX
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 11200MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Elemi Szál Hossza
440,945 hüvelyk | 11200 milliméter