BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AT10-1480-10

AT20-1700-75 AFX

OPTIBELT AT20-1700-75 AFX

Synchronous Belt; 20MM Pitch; 1700MM Pitch Length; 75MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

75AT20/1700AFX

BDI anyagszám

1073388

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
4014486144697
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
20 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
AT20
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
75AT20/1700AFX
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 1700MM Pitch Length; 75MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Elemi Szál Hossza
66,929 hüvelyk | 1700 milliméter