BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AT10-1480-10

AT20-2120-50

AT20-2120-50 GM ; AT20-2120-50 VÉGTELENÍTETT

Synchronous Belt; 20MM Pitch; 2120MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

AT20-2120-50 WELDED

BDI anyagszám

20079272

NETTÓ ÁR
88 104 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.42
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
20 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
AT20
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.42
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 2120MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Elemi Szál Hossza
83,465 hüvelyk | 2120 milliméter