BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AT5-710/Z=142  OPT

AT5-710/Z=142 OPT

AT5-710/Z=142 OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 710MM Pitch Length; 380MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

AT5-710-X

BDI anyagszám

1487288

NETTÓ ÁR
70 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
37
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.002
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
AT5
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Alpha | 142 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 710MM Pitch Length; 380MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
27,953 hüvelyk | 710 milliméter
Szíjszélesség
14,961 hüvelyk | 380 milliméter