BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1904-D8M-50

D5M-835/Z=167

D5M-835/Z=167 ; TP5MGT- 835/Z=167

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 835MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9249-50011

BDI anyagszám

1137085

NETTÓ ÁR
2 633 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
225
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
5M Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 25MM Maximum Width | 167 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 835MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Elemi Szál Hossza
32,874 hüvelyk | 835 milliméter