BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

E2MR-240-09

E360MXL019

MXL 360MXL019 ; MXL 360MXL019

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 3.6" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9277-40978

BDI anyagszám

1123476

NETTÓ ÁR
745 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
15
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.01
UNSPSC
26111811
EAN
0770075288558
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
2/25 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
MXL
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
E360MXL019
Súly / LBS
0.01
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 3.6" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Elemi Szál Hossza
3,6 hüvelyk | 91,44 milliméter