BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

270H100

H 330H/Z=66

H 330H/Z=66

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 33" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9254-50157

BDI anyagszám

1408444

NETTÓ ÁR
216 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
939
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.003
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
H
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 3 Inch Maximum Width
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 33" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Elemi Szál Hossza
33 hüvelyk | 838,2 milliméter