BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

134MXL3.2G

PHG 155-MXL-S1800

SKF PHG 155-MXL-S1800

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 1.55" Pitch Length; 18" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 155-MXL-S1800

BDI anyagszám

1291302

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.022
UNSPSC
26111811
EAN
7316574681433
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
2/25 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
MXL
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 1.55" Pitch Length; 18" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Elemi Szál Hossza
1,55 hüvelyk | 39,37 milliméter