BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG 204-3M-9

PHG 400-8M-50

SKF PHG 400-8M-50

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 400MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 400-8M-50

BDI anyagszám

1276171

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.12
UNSPSC
26111811
EAN
7316572723586
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 400MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter