BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG 580-XH-S1700

PHG 580-XH-S1700

SKF PHG 580-XH-S1700

Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 58" Pitch Length; 17" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 580-XH-S1700

BDI anyagszám

1291333

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.681
UNSPSC
26111811
EAN
7316574682317
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
7/8 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
XH
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 58" Pitch Length; 17" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
58 hüvelyk | 1473,2 milliméter
Szíjszélesség
17 hüvelyk | 431,8 milliméter