BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG 585-H-150

PHG 585-H-150

SKF PHG 585-H-150

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 58-1/2" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 585-H-150

BDI anyagszám

1273761

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.98
UNSPSC
26111811
EAN
7316572729502
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
H
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 58-1/2" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
58,5 hüvelyk | 1485,9 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter