BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

660H900

PHG 900-XXH-S1100

SKF PHG 900-XXH-S1100

Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 90" Pitch Length; 11" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 900-XXH-S1100

BDI anyagszám

1291335

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.415
UNSPSC
26111811
EAN
7316574682270
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1-1/4 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
XXH
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 90" Pitch Length; 11" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
90 hüvelyk | 2286 milliméter
Szíjszélesség
11 hüvelyk | 279,4 milliméter