BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG D-210-XL-025

PHG D-210-XL-025

SKF PHG D-210-XL-025

Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 21" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG D-210-XL-025

BDI anyagszám

1278549

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.011
UNSPSC
26111811
EAN
7316572685167
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
XL Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 21" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
21 hüvelyk | 533,4 milliméter
Szíjszélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter