BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG D-367-L-100

PHG D-367-L-100

SKF PHG D-367-L-100

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 36.7" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG D-367-L-100

BDI anyagszám

1278526

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.105
UNSPSC
26111811
EAN
7316572685846
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
L Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 36.7" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
36,7 hüvelyk | 932,18 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter