BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG DA-1760-8M-50

PHG DA-1778-14M-55

SKF PHG DA-1778-14M-55

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1778MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG DA-1778-14M-55

BDI anyagszám

1278737

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.293
UNSPSC
26111811
EAN
7316572687376
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14M Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1778MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Elemi Szál Hossza
70 hüvelyk | 1778 milliméter