BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

D2800-8M-85

PHG DA-2000-8M-20

SKF PHG DA-2000-8M-20

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG DA-2000-8M-20

BDI anyagszám

1278723

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.324
UNSPSC
26111811
EAN
7316572686621
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8M Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
78,74 hüvelyk | 2000 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter