BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG DA-710-5M-9

PHG DA-710-5M-9

SKF PHG DA-710-5M-9

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 710MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG DA-710-5M-9

BDI anyagszám

1278595

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.032
UNSPSC
26111811
EAN
7316572685976
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
5M Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 710MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
27,953 hüvelyk | 710 milliméter
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter