BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG DA-S8M-1168-20

PHG DA-S8M-1168-20

SKF PHG DA-S8M-1168-20

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1168MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG DA-S8M-1168-20

BDI anyagszám

1278762

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.169
UNSPSC
26111811
EAN
7316572689462
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S8M Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1168MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Elemi Szál Hossza
45,984 hüvelyk | 1168 milliméter