BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DL-T5-410-25

PHG DB-T10-1500-16

SKF PHG DB-T10-1500-16

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1500MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

PHG DB-T10-1500-16

BDI anyagszám

1290421

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.149
UNSPSC
26111811
EAN
7316572701973
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
10 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T10 Double
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1500MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
59,055 hüvelyk | 1500 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter