BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

20T5/275AP

PHG T2.5-245-8

SKF PHG T2.5-245-8

Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 245MM Pitch Length; 8MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

PHG T2.5-245-8

BDI anyagszám

1277130

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.003
UNSPSC
26111811
EAN
7316572691052
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
2.5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T2.5
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 245MM Pitch Length; 8MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
9,646 hüvelyk | 245 milliméter
Szíjszélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter