BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

400S8M560

S14M-2506-60 BAN

S14M-2506-60 BAN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2506MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

600-S14M-2506

BDI anyagszám

1401860

NETTÓ ÁR
26 040 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
BANDO BELTING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.51
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S14M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Super Torque
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bandousa.com
Gyártói cikkszám
600-S14M-2506
Súly / LBS
3.315
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2506MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Elemi Szál Hossza
98,661 hüvelyk | 2506 milliméter