BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

760-S8M-500

S8M-600-15

S8M-600-15 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 600MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

S8M 600 15

BDI anyagszám

20387544

NETTÓ ÁR
1 606 Ft / db
7 000 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S8M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | STD
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
S8M 600
Gyári belső szám
S8M 600
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 600MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Elemi Szál Hossza
23,622 hüvelyk | 600 milliméter