BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

992-S8M SL

STD1224S8MSLEEVE

S8M-1224/Z=153 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1224MM Pitch Length; 480MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

STD81224

BDI anyagszám

1480222

NETTÓ ÁR
70 Ft / Milliméter
512 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
400
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.008
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S8M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Super Torque
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1224MM Pitch Length; 480MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
48,189 hüvelyk | 1224 milliméter
Szíjszélesség
18,898 hüvelyk | 480 milliméter