BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10T5/245UK

T10-1600/Z=160

T10-1600/Z=160 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1600MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

T10-1600-X

BDI anyagszám

15009763

NETTÓ ÁR
134 Ft / Milliméter
516 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
25
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.533
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
10 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T10
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Alpha | 160 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1600MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
62,992 hüvelyk | 1600 milliméter
Szíjszélesség
7,874 hüvelyk | 200 milliméter