BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

V032T10A01780

T5-280/Z=56

T5-280/Z=56

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 280MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

7761-20280

BDI anyagszám

1135022

NETTÓ ÁR
155 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
281
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.001
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T5
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 200MM Maximum Width
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 280MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Elemi Szál Hossza
11,024 hüvelyk | 280 milliméter