BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8T5/220

T5-425/Z=85 OPT

T5-425/Z=85 OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 425MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

T5-425 SLEEVE

BDI anyagszám

1407259

NETTÓ ÁR
71 Ft / db
167 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
296
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
UNSPSC
26111811
EAN
4014486368345
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T5
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Alpha | 85 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
6T5/425AP
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 425MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Elemi Szál Hossza
16,732 hüvelyk | 425 milliméter