BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TP1600-8MGT-20

TP-2100-14MGT-170

D14M-2100-170

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9232-50134

BDI anyagszám

21989566

NETTÓ ÁR
2 091 078 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.06
UNSPSC
26111811
EAN
0072053613063
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MGT Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Poly Chain | Twin Power Grip GT | Belt Color Black
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyári belső szám
92320134
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Elemi Szál Hossza
82,677 hüvelyk | 2100 milliméter