BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10X730 ; Z29

10X765Li ; Z30 DELTA CLASSIC

10X765LI/787LD DELTA C ; Z30

V-Belt; Z-10X Series; 31-1/2"-803MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9620-60300

BDI anyagszám

17012030

NETTÓ ÁR
1 580 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
18
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.057
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
Z | 10X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Delta
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
Z30 10X765LI DELTA CLASSIC
Súly / LBS
0.057
Hosszú leírás
V-Belt; Z-10X Series; 31-1/2"-803MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Szíj külső hossza
31,5 hüvelyk | 803 milliméter