BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

11M1120

11M1120

POLYFLEX 11M-1120 ; POLYFLEX 11M-1120

V-Belt; 11M Series; 1120MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

8904-01120

BDI anyagszám

1091480

NETTÓ ÁR
21 702 Ft / db
22 844 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.06
UNSPSC
26111801
EAN
0072053224917
MÉRETSOROZAT
11M
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Ribbed Top
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
11M1120
Súly / LBS
0.14
Hosszú leírás
V-Belt; 11M Series; 1120MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Szíj külső hossza
44,094 hüvelyk | 1120 milliméter