BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

28397

12.5X775La OPT

12.5X775LA OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; 12.5X Series; 775MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

12.5X775LA

BDI anyagszám

1481205

NETTÓ ÁR
325 Ft / db
1 288 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.119
UNSPSC
26111801
EAN
4014486099010
MÉRETSOROZAT
12.5X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
12.5X775 LA
Gyári belső szám
12.5X775
Hosszú leírás
V-Belt; 12.5X Series; 775MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
30,512 hüvelyk | 775 milliméter
Szíjszélesség
0,492 hüvelyk | 12,5 milliméter