BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

13X2240LI

12.5X975La OPT

12.5X975LA OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; 12.5X Series; 975MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

12.5X975LA

BDI anyagszám

1481206

NETTÓ ÁR
588 Ft / db
1 687 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.118
UNSPSC
26111801
EAN
4014486099102
MÉRETSOROZAT
12.5X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
12.5X975 LA
Gyári belső szám
12.5X975
Hosszú leírás
V-Belt; 12.5X Series; 975MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
38,386 hüvelyk | 975 milliméter
Szíjszélesség
0,492 hüvelyk | 12,5 milliméter