BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12.5x1950La      OPT

12.5x1950La OPT

12.5X1950LA OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; 12.5X Series; 1950MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

12.5X1950LA

BDI anyagszám

1481204

NETTÓ ÁR
1 240 Ft / db
3 486 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
24
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.13
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
12.5X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
12.5X1950LA
Súly / LBS
0.13
Hosszú leírás
V-Belt; 12.5X Series; 1950MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,492 hüvelyk | 12,5 milliméter
Szíj külső hossza
76,772 hüvelyk | 1950 milliméter