BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C85

13* 902LI/ 930Lp SKF

13* 902LI/ 930LP SKF ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; A Series; 37-1/2" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

PHG A35.5

BDI anyagszám

1422135

NETTÓ ÁR
425 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
26111801
EAN
7316572570265
MÉRETSOROZAT
A
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
13* 902LI/ 930LP
Súly / LBS
0.114
Hosszú leírás
V-Belt; A Series; 37-1/2" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíj külső hossza
37,5 hüvelyk | 952,5 milliméter