BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

13X2475Li ; A97 HI POWER

13X2475Li ; A97 HI POWER

13X2475LI/2500LD ; A97

V-Belt; A-13X Series; 99"-2525MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Anyagszám

9002-10097

BDI anyagszám

1409027

NETTÓ ÁR
8 128 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
UNSPSC
26111801
EAN
0072053309959
MÉRETSOROZAT
A | 13X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
Hi Power
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
13X2475Li ; A97 HI POWER
Gyári belső szám
9002-2097
Súly / LBS
0.66
Hosszú leírás
V-Belt; A-13X Series; 99"-2525MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 13 milliméter
Szíj külső hossza
99 hüvelyk | 2525 milliméter