BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

17x1700Li/1740LP X        OPT

17x1700Li/1740LP X OPT

17X1700LI X OPT

V-Belt; 17X Series; 1769MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

17X1700LI X OPT

BDI anyagszám

17023319

NETTÓ ÁR
2 332 Ft / db
6 543 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.336
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
17X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
17X1700LI
Súly / LBS
0.336
Hosszú leírás
V-Belt; 17X Series; 1769MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
69,646 hüvelyk | 1769 milliméter
Szíjszélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter