BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

9.5X1000LA

17x2850Li OPT

17X2850LI OPT

V-Belt; 17X Series; 2919MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

17X2850LI

BDI anyagszám

1472405

NETTÓ ÁR
5 285 Ft / db
9 787 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.601
MÉRETSOROZAT
17X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
17X2850 LI
Gyári belső szám
17X2850
Hosszú leírás
V-Belt; 17X Series; 2919MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
114,921 hüvelyk | 2919 milliméter
Szíjszélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter