BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16/B47

2/13X1625LI

PB 2/AVX13X1625 OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 66" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

2-A 16257705

BDI anyagszám

1406783

NETTÓ ÁR
6 292 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.53
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
A
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
2/13X1625LI
Súly / LBS
0.53
Hosszú leírás
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 66" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
66 hüvelyk | 1676,4 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter