BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2/B88

2/B88

PB 2/17X2240LI/B88

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 91" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

9093-02088

BDI anyagszám

1099125

NETTÓ ÁR
60 509 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.41
UNSPSC
26111801
EAN
0072053243628
MÉRETSOROZAT
B
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
2/B88 ; 2/17X2240Li
Gyári belső szám
9093-2088
Súly / LBS
3.75
Hosszú leírás
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 91" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Szíj külső hossza
91 hüvelyk | 2311,4 milliméter