BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6X600Li

20X1900LI

20X1900LI OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; 20X Series; 1979MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

20 19007700

BDI anyagszám

1406600

NETTÓ ÁR
2 038 Ft / db
9 071 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.505
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
20X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
20X1900LI
Súly / LBS
0.505
Hosszú leírás
V-Belt; 20X Series; 1979MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Szíj külső hossza
77,913 hüvelyk | 1979 milliméter