BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6X250Li

20X3000LI

20X3000LI OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; 20X Series; 3079MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

20 30007700

BDI anyagszám

1406608

NETTÓ ÁR
3 059 Ft / db
13 797 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.798
MÉRETSOROZAT
20X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
20X3000LI
Súly / LBS
0.798
Hosszú leírás
V-Belt; 20X Series; 3079MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Szíj külső hossza
121,22 hüvelyk | 3079 milliméter