BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

13X1800Li

20x3550Li OPT

20X3550LI OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; 20X Series; 3629MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

20X3550LI

BDI anyagszám

1483391

NETTÓ ÁR
4 079 Ft / db
16 112 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.575
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
20X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
20X3550 LI
Gyári belső szám
20X3550
Hosszú leírás
V-Belt; 20X Series; 3629MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Szíj külső hossza
142,874 hüvelyk | 3629 milliméter