BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24617

24617

CONTINENTAL 24617

V-Belt; 24 Series; 61.7" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

24617

BDI anyagszám

395963

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.271
UNSPSC
26111801
EAN
0037256016004
MÉRETSOROZAT
24
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Auto V Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Súly / LBS
0.271
Hosszú leírás
V-Belt; 24 Series; 61.7" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
61,7 hüvelyk | 1567,18 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter