BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

25X3000LI

25X3350LI

25X3350LI OPT

V-Belt; 25X Series; 3451MM Belt Outside Length; 25MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

25 33507700

BDI anyagszám

1406743

NETTÓ ÁR
20 468 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.407
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
25X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
25X3350LI
Súly / LBS
1.407
Hosszú leírás
V-Belt; 25X Series; 3451MM Belt Outside Length; 25MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
135,866 hüvelyk | 3451 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter