BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2L180

2L180

BANDO 2L180

V-Belt; 2L Series; Cogged Belt Style; 18" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

2L180

BDI anyagszám

135772

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
BANDO BELTING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.05
EAN
0649717399375
MÉRETSOROZAT
2L
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Duraflex GL
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.bandogrp.com
Gyártói cikkszám
2L180
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
V-Belt; 2L Series; Cogged Belt Style; 18" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíj külső hossza
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Szíjszélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter