BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3/5VX750

3/5VX750

PB 3/5VX-750 ; 3/5VX750

V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 75" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9389-3075

BDI anyagszám

1408395

NETTÓ ÁR
82 886 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.65
UNSPSC
26111801
EAN
0072053262704
MÉRETSOROZAT
5VX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
3 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
3/5VX750
Gyári belső szám
9389-3075
Súly / LBS
2.99
Hosszú leírás
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 75" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Szíj külső hossza
75 hüvelyk | 1905 milliméter